| |
|
| Artikel-Nr.: 102-235870-BP Herst.-Nr.: 112018 EAN/GTIN: 4016138546576 |
| |
|
| | |
| Reely 112018 Ersatzteil Hauptgetriebeabdeckung
Hauptgetriebeabdeckung
Original Reely Ersatzteil.
Technische Daten: Ersatzteil-Ausführung: Hauptgetriebeabdeckung · Passend für Chassis: CF-6B,CF-6ST,CF-6DT,CF-6MT · Passend für Marke: Reely · Passend für Modell (Modellbau): 1:6 Buggy Carbon Fighter ARR,1:6 Buggy Carbon Fighter Pro RtR,1:6 Buggy Carbon Fighter RtR,1:6 Stadium Truck Carbon Racer,1:6 Desert Truck Carbon Rallye,1:6 Monstertruck Carbon Breaker RtR,1:6 Buggy Carbon Fighter 4WD RtR
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Passend für Marke: | Reely | Passend für Chassis: | CF-6B | CF-6ST | CF-6DT | CF-6MT | Passend für Modell (Modellbau): | 1:6 Buggy Carbon Fighter ARR | 1:6 Buggy Carbon Fighter Pro RtR | 1:6 Buggy Carbon Fighter RtR | 1:6 Stadium Truck Carbon Racer | 1:6 Desert Truck Carbon Rallye | 1:6 Monstertruck Carbon Breaker RtR | 1:6 Buggy Carbon Fighter 4WD RtR | Marke: | Reely | Herst.-Teilenr.: | 112018 | Material (Details): | Kunststoff | Ersatzteil-Ausführung: | Hauptgetriebeabdeckung | Produkt-Art: | Ersatzteil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,08* | € 6,29* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,09* | € 6,30* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,30* | € 13,90* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,41* | € 25,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|