| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A130372 Herst.-Nr.: 1903EC051 EAN/GTIN: 4260573961917 |
| |
|
| | |
| Das blaue ESD-Schuh-Cover ist für die unproblematische Anwendung in ESD-Schutzzonen und Reinräumen konzipiert und lässt sich einfach über das Schuhwerk überstülpen. Die Ausführung beinhaltet ein leitfähiges ESD-Band an jedem Füßling. Mit einem Oberflächenwiderstand von 10^4 - 10^6 Ohm ist eine Vermeidung oder Ableitung von statischen Aufladungen bestens gewährleistet. Weiterhin wird eventuell vorhandener Schmutz oder Staub gut abgeschirmt und kann den Arbeitsbereich nicht verunreinigen. Features: Optimal für EPA/ESD-Zone und Reinraum Atmungsaktives, nicht-verwebtes Polypropylen in 0,35 mm Dicke Inklusive extra ESD-Band leitfähig für Halbschuhe Entspricht den Anforderungen der „ESD-Norm“ DIN EN 61340-5-1 Lieferumfang: 10 x Schuh-Überzieher mit Gummizug-Einstieg und ESD-Band Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Material: | PP | Herstellerfarbe: | Blau | Anwendungsbereich: | ESD | Produkt-Art: | ESD-Schuhüberzieher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,79* | € 10,23* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 16,41* | € 23,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,579* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|