Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe LED-Mobil-Strahler 20W Optiline LED-Baustrahler EEK F (A - G) 20W 1800lm Neutralweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A103852
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     46340
EAN/GTIN:
     4011160463402
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
LED-Leuchte mit hoher Licht-Reichweite, geringem Energieverbrauch und Wärmeentwicklung. Der Anschluss erfolgt über 3 m Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0 und Schutzkontaktstecker. Sie ist mit einem standsicherem, klappbarem Gestell ausgestattert und somit ideal für den mobilen Einsatz. Der Energieverbrauch ist geringer als bei üblichen Fluter, Leuchten, Flutlichter, Halogen-Scheinwerfer und Halogenstrahler. Besonders geeignet für den Einsatz im Freien, Außenbereich, Gewerbe, Baustelle und Innenraum.
Features:
1800 lm
Klappbares Tragegestell
Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0
Schutzkontaktstecker
Abstrahlwinkel 100°
Weitere Informationen:
Leistung:
20 W
Tiefe:
175 mm
Energieverbrauch:
20 kWh/1000h
Höhe:
226 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe:
blau + schwarz
Breite:
250 mm
Schutzart:
IP65
Gewicht:
1.30 kg
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Zielbeleuchtung + Industrie/Gewerbe + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung
Besonderheiten:
Zusammenklappbar
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Material:
Aluminium Druckguss
Betriebsspannung:
230 V
Zuleitungslänge:
3 m
Herstellerfarbe:
Blau + Schwarz
Lichtstrom Gesamt:
1800 lm
Produkt-Art:
LED-Baustrahler
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED-Baustrahler, led arbeitslampe 230v, led-baustrahler, led-baustrahler 230v, AS Schwabe, LED-Mobil-Strahler 20W Optiline, Arbeitsleuchten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
38
€ 6,70*
ab € 34,00*
€ 45,33*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 40,80*
€ 54,04*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,65*
€ 54,04*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,83*
€ 59,16*
7 Tage
105
€ 7,90*
ab € 47,18*
€ 61,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
46342
ab € 110,78*
Ähnlich
as - Schwabe
46343
ab € 122,93*
Ähnlich
as - Schwabe
46341
ab € 55,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.