Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Optiline LED Arbeitsleuchte 100W 9.000lm 3m H05RN-F 3G1,0 IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-46342
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     46342
EAN/GTIN:
     4011160463426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte

Optiline mobile LED Arbeitsleuchte

  • Strahler: Der mobile LED Standstrahler für großflächige Ausstrahlung enthält langlebige Chip-LEDs (9.000 Lumen, 4.000 K, neutral weiß, Lebensdauer > 40.000 h) und werden über eine 3 m Anschlussleitung (220-240 V/ 50 Hz) betrieben.
  • Leuchtmittel: Die LED Außenleuchte mit klappbarem Gestell enthält eingebaute LED Lampen mit einem Abstrahlwinkel von 100°. Helles Arbeitslicht innen und außen! Geringer Energieverbrauch bei hoher Licht-Leistung.
  • Material: Die schwenkbare LED Außenleuchte in Aluminium ist staubdicht und strahlwassergeschützt & verfügt über ein klappbares Gestell mit Isoliergriff.
  • Verwendung: Aufgrund des robusten Materials kann der Baustellenstrahler sehr gut im Innenbereich oder draußen verwendet werden. Er enthält eine 3 m Gummischlauchleitung Typ H05RN-F 3G1,0 mit Schutzkontaktstecker und ist ideal für Heimwerker und Hobbyschrauber geeignet.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
  • geprüft nach DIN EN 60598-1
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzstrom
Lichtstrom:
9.000 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Leistung:
100 Watt
Energieeffizienzklasse:
F
Schutzart:
IP65
Kabellänge:
3 m
Leitungstyp:
H05RN-F
Anschluss:
220-240 V
Abstrahlwinkel:
100 °
Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED-Baustrahler, led arbeitslampe 230v, led-baustrahler, led-baustrahler 230v, Fluter, Flutlichtanlage, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Scheinwerfer, Arbeitstrahler, Baulampe, Werkstattlampe, Kranlicht, Garagenlicht, Außenbeleuchtung, Gartenleuchte, Gartenstrahler, Camping Lampe, Campinglampe, Campingleuchte, Camping Leuchte, Inspektionslampe, KFZ Leuchte, KFZ Lampe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,88*
€ 164,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,23*
€ 162,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,84*
€ 154,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
46343
ab € 122,13*
Ähnlich
as - Schwabe
46340
ab € 33,99*
Ähnlich
as - Schwabe
46341
ab € 55,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.