Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Optiline mobile LED Arbeitsleuchte 20W 1800lm 3m H05RN-F 3G1,0 IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     1083-46340
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     46340
EAN/GTIN:
     4011160463402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte

Optiline mobile LED Arbeitsleuchte

  • Strahler: Der mobile LED Standstrahler für großflächige Ausstrahlung enthält langlebige Chip-LEDs (1.800 Lumen, 4.000 K, neutral weiß, Lebensdauer > 40.000 h) und werden über eine 3 m Anschlussleitung (220-240 V/ 50 Hz) betrieben.
  • Leuchtmittel: Die LED Außenleuchte mit klappbarem Gestell enthält eingebaute LED Lampen mit einem Abstrahlwinkel von 100°. Helles Arbeitslicht innen und außen! Geringer Energieverbrauch bei hoher Licht-Leistung.
  • Material: Die schwenkbare LED Außenleuchte in Aluminium ist staubdicht und strahlwassergeschützt & verfügt über ein klappbares Gestell mit Isoliergriff.
  • Verwendung: Aufgrund des robusten Materials kann der Baustellenstrahler sehr gut im Innenbereich oder draußen verwendet werden. Er enthält eine 3 m Gummischlauchleitung Typ H05RN-F 3G1,0 mit Schutzkontaktstecker und ist ideal für Heimwerker und Hobbyschrauber geeignet.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
  • geprüft nach DIN EN 60598-1
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzstrom
Lichtstrom:
1.800 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Leistung:
20 Watt
Energieeffizienzklasse:
F
Schutzart:
IP65
Kabellänge:
3 m
Leitungstyp:
H05RN-F
Anschluss:
220-240 V
Abstrahlwinkel:
100 °
Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED-Baustrahler, led arbeitslampe 230v, led-baustrahler, led-baustrahler 230v, Fluter, Flutlichtanlage, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Scheinwerfer, Arbeitstrahler, Baulampe, Werkstattlampe, Kranlicht, Garagenlicht, Außenbeleuchtung, Gartenleuchte, Gartenstrahler, Camping Lampe, Campinglampe, Campingleuchte, Camping Leuchte, Inspektionslampe, KFZ Leuchte, KFZ Lampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1083
nicht lagernd
€ 6,70*
ab € 34,02*
€ 45,61*
€ 4,00*
ab € 40,83*
€ 54,33*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,84*
€ 54,33*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,96*
€ 59,43*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 82,95*
€ 104,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
46342
ab € 111,22*
Ähnlich
as - Schwabe
46343
ab € 122,57*
Ähnlich
as - Schwabe
46341
ab € 55,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.