Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLAY VISIONS LCD-Display (B x H x T) 144 x 104 x 14.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A097582
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EAW240-7KHLW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Grafikdisplay mit 240x128 Punkten in schwarz-weiß. Inkl. Kontroller T6963 oder kompatibel für 8-Bit Datenbus. 32kB RAM onboard. Weiße LED-Beleuchtung. Anschluss: Lötaugenreihe.
Weitere Informationen:
Tiefe:
14.3 mm
Höhe:
104 mm
Breite:
144 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperaturbereich:
-20 - 70 °C °C
Betriebsspannung max.:
5 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
5 V/DC (max)
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
LCD-Display
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, DISPLAY VISIONS, LED-Display, LC-Display
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 97,71*
€ 127,59*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 107,44*
€ 140,35*
Lager 615
Frei Haus
ab € 126,00*
€ 159,81*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 147,37*
€ 182,62*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 267,70*
€ 308,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,81*
€ 190,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,37*
€ 188,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,72*
€ 186,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,94*
€ 164,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,41*
€ 158,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,00*
€ 149,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.