Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLAY VISIONS LCD-Display (B x H x T) 144 x 104 x 14.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DISPLAY
DISPLAY
Artikel-Nr.:
     1039H-940910182574
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EAW240-7KHLW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
DISPLAY VISIONS LCD-Display (B x H x T) 144 x 104 x 14.3mm

Grafikdisplay mit 240x128 Punkten in schwarz-weiß. Inkl. Kontroller T6963 oder kompatibel für 8-Bit Datenbus. 32kB RAM onboard. Weiße LED-Beleuchtung. Anschluss: Lötaugenreihe.

Kategorie: LCD-Display
Betriebsspannungsbereich: 5 V/DC (max)
Temperaturbereich: -20 - 70 °C
Länge (Tiefe): 14.3 mm
Höhe: 104 mm
Produkt-Art: LCD-Display
Breite: 144 mm
Betriebsspannung max.: 5 V/DC
Max. Temperatur: 70 °C
Min. Temperatur: -20 °C
Hersteller-Nr.: EAW240-7KHLW
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, DISPLAY VISIONS, EAW240-7KHLW, LED-Display, LC-Display, LCD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 97,61*
€ 128,13*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 106,47*
€ 140,95*
Frei Haus
ab € 125,79*
€ 160,47*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 146,72*
€ 183,40*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 268,38*
€ 308,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,56*
€ 367,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,59*
€ 360,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,49*
€ 343,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,92*
€ 333,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,38*
€ 319,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.