Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 240x128; 144x104x14,3mm; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; grafisch; 240x128; 144x104x14,3mm; 5VDC
Display: LCD; grafisch; 240x128; 144x104x14,3mm; 5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-EAW240-7KHLW
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA W240-7KHLW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 240x128
Display-Typ: LCD
Displayabmessung (H x B): 114x64mm
Abmessungen: 144x104x14,3mm
Tochpanel: Fehlen
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 94,80*
€ 124,82*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 97,85*
€ 127,67*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 151,05*
€ 181,00*
Frei Haus
ab € 151,12*
€ 184,75*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 299,11*
€ 343,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,77*
€ 146,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.