Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLAY VISIONS LCD-Display (B x H x T) 144 x 104 x 14.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2291026-BP
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EAW240-7KHLW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
DISPLAY VISIONS LCD-Display (B x H x T) 144 x 104 x 14.3 mm

Grafikdisplay mit 240x128 Punkten in schwarz-weiß. Inkl. Kontroller T6963 oder kompatibel für 8-Bit Datenbus. 32kB RAM onboard. Weiße LED-Beleuchtung. Anschluss: Lötaugenreihe.

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 5 V/DC · Produktabmessung, Breite: 144 mm · Produktabmessung, Höhe: 104 mm · Produktabmessung, Tiefe: 14.3 mm · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 144 x 104 x 14.3 mm
Produktabmessung, Tiefe:
14.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
104 mm
Produktabmessung, Breite:
144 mm
Marke:
DISPLAY VISIONS
Betriebsspannung (Bereich):
5 V/DC (max)
Betriebsspannung max.:
5 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
LCD-Display
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, DISPLAY VISIONS, EAW240-7KHLW, LED-Display, LC-Display
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 97,71*
€ 127,59*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 107,44*
€ 140,35*
Frei Haus
ab € 126,00*
€ 159,81*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 147,37*
€ 182,62*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 267,70*
€ 308,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,62*
€ 217,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,45*
€ 215,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,47*
€ 192,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,84*
€ 184,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,37*
€ 175,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.