| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A082701 Herst.-Nr.: 615F-CMB-S EAN/GTIN: 4016138950205 |
| |
|
| | |
| Die Steckdosenleiste ist auf drehbaren Halterungen gelagert und zur Festmontage geeignet. Die Leiste lässt sich in die für Sie ideale Position schwenken, um diese Ihrem Arbeitsplatz bzw. -umfeld anzupassen. Der im Gehäuse versenkte Schalter ermöglicht es Ihnen, die Stromversorgung für alle angeschlossenen Geräte zu schalten. Bei Auslösen des Überspannungsschutzes erlischt die grüne Funktionsanzeige. Features: Dreh- und schwenkbar für komfortables Arbeiten Zur Festmontage geeignet Mit erhöhtem Berührungsschutz und Überspannungsschutz Lieferumfang: 6fach Überspannungsschutz Steckdosenleiste drehbar + Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Ableitstrom: | 6.5 kA | Höhe: | 60 mm | Länge: | 370 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 90 mm | Einsatzort: | Innenbereich | Kabellänge: | 1.50 m | Schutzart: | IP20 | Steckdosen: | 6 | Montageart: | Montagelöcher | Kabel-Typ: | H05VV-F 3G 1,5 mm² | Anschlussleistung: | 3680 W | Material: | Kunststoff | Betriebsspannung: | 230 V | Mengenangaben: | 6fach | Funktionsanzeige: | optisch | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | Überspannungsschutz + mit Schalter + erhöhter Berührungsschutz + drehbare Leiste | Stecker-Typ: | Schutzkontakt | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Überspannungsschutz-Steckdosenleiste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,04* | € 14,65* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,91* | € 14,67* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,17* | € 23,73* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 27,57* | € 36,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|