Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 6fach Schwarz Schutzkontakt 1296309 (1296309)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2736406
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1296309
EAN/GTIN:
     4016138950205
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste

Übersicht

6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste drehbar

Mit Berührungsschutz Ableitstrom 6,5 kA

Die Steckdosenleiste ist auf drehbaren Halterungen gelagert und zur Festmontage geeignet. Die Leiste lässt sich in die für Sie ideale Position schwenken, um diese Ihrem Arbeitsplatz bzw. -umfeld anzupassen. Der im Gehäuse versenkte Schalter ermöglicht es Ihnen, die Stromversorgung für alle angeschlossenen Geräte zu schalten. Bei Auslösen des Überspannungsschutzes erlischt die grüne Funktionsanzeige.

Technische Daten:
Ableitstrom: 6.5 kA Anschluss-Leistung: 3680 W Betriebsspannung (num): 230 V Einsatzort: Innenbereich Farbe: Schwarz Funktionsanzeige: optisch Kabellänge: 1.50 m Kabeltyp: H05VV-F 3G 1,5 mm² Berührungsschutz: Ja Material (LOV): Kunststoff Montageart: Montagelöcher Netzstecker-Typ: Schutzkontakt Produktabmessung, Breite: 90 mm Produktabmessung, Höhe: 60 mm Produktabmessung, Länge: 370 mm Schutzart: IP20 Steckdosen-Anzahl: 6 Steckdosenleisten-Besonderheiten: Überspannungsschutz, mit Schalter, Berührungsschutz Steckdosenleisten-Typ (Kategorisierung): Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Weitere Suchbegriffe: steckdosenleiste 6-fach schwarz 1,5m, überspannungssteckdosenleiste 6fach, mehrfachsteckdose, 1296309, renkforce, 615fcmbs, 615f, überspannungsschutzsteckdosenleiste, 6fach, schwarz, schutzkontakt, berspannungsschutzsteckdosenleiste, überspannungsschutz, steckdosenleiste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,04*
€ 14,65*
2 Tage
2936
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 14,67*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,17*
€ 23,73*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,57*
€ 36,80*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.