Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 615F-CMB-S Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 6fach Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910181349
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     615F-CMB-S
EAN/GTIN:
     4016138950205
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste
Renkforce 615F-CMB-S Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 6fach Schwarz Schutzkontakt 1St.

Dreh- und schwenkbar für komfortables Arbeiten
Zur Festmontage geeignet
Mit erhöhtem Berührungsschutz und Überspannungsschutz

Die Steckdosenleiste ist auf drehbaren Halterungen gelagert und zur Festmontage geeignet. Die Leiste lässt sich in die für Sie ideale Position schwenken, um diese Ihrem Arbeitsplatz bzw. -umfeld anzupassen. Der im Gehäuse versenkte Schalter ermöglicht es Ihnen, die Stromversorgung für alle angeschlossenen Geräte zu schalten. Bei Auslösen des Überspannungsschutzes erlischt die grüne Funktionsanzeige.

Höhe: 60 mm
Kategorie: Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Steckdosenleisten-Besonderheiten: Überspannungsschutz + mit Schalter + erhöhter Berührungsschutz + drehbare Leiste
Breite: 90 mm
Steckdosen: 6
Kabellänge: 1.50 m
Einsatzort: Innenbereich
Montageart: Montagelöcher
Material: Kunststoff
Funktionsanzeige: optisch
Ableitstrom: 6.5 kA
Stecker-Typ: Schutzkontakt
Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm²
Betriebsspannung: 230 V
Anschlussleistung: 3680 W
Herstellerfarbe: Schwarz
Länge (Tiefe): 370 mm
Schutzart: IP20
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Hersteller-Nr.: 615F-CMB-S
EAN: 4016138950205

Lieferumfang:

6fach Überspannungsschutz Steckdosenleiste drehbar + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: steckdosenleiste 6-fach schwarz 1,5m, überspannungssteckdosenleiste 6fach, mehrfachsteckdose, Renkforce, 615F-CMB-S, Geräteschutzleiste, drehbar, Tischverteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,04*
€ 14,65*
2 Tage
2936
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 14,67*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 17,17*
€ 23,73*
€ 3,50*
ab € 27,57*
€ 36,80*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.