Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well SD-25B-5 DC/DC-Wandler 25W Anzahl Ausgänge: 1 x Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A051061
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SD-25B-5
EAN/GTIN:
     4021087002172
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
DC/DC-Wandler im Metallgehäuse mit Schraubklemmen. Geregelte Ausgangsspannung. Eingangsspannungsverhältnis 2:1. Single output
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
25 W
Höhe:
36.00 mm
Länge:
99.00 mm
Breite:
97.00 mm
Typ:
Getaktet
Gewicht:
366.67 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
5.0 A
Anschluss:
Schraubklemmen
Ausgangsspannung (max.):
5 V/DC
Eingangsspannung (max.):
36 V/DC
Eingangsspannung (min.):
19 V/DC
Produkt-Art:
DC/DC-Wandler
Weitere Suchbegriffe: Mean Well, dc/ad
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 19,59*
€ 29,86*
€ 6,90*
ab € 19,57*
€ 30,67*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,02*
€ 32,33*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 23,90*
€ 32,64*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 26,33*
€ 37,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
NSYAEFPFSC
ab € 5,94*
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0202*
Zubehör
Weidmüller
2864250
ab € 14,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.