Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set, 4 Wandbefestigungslaschen aus Stahl. für Geh. Spacial S3D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set, 4 Wandbefestigungslaschen aus Stahl. für Geh. Spacial S3D
Set, 4 Wandbefestigungslaschen aus Stahl. für Geh. Spacial S3D
Set, 4 Wandbefestigungslaschen aus Stahl. für Geh. Spacial S3D
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYAEFPFSC
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAEFPFSC
EAN/GTIN:
     3606480198984
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
rack zubehör
Set, 4 Wandbefestigungslaschen aus Stahl. für Geh. Spacial S3D
Weitere Informationen:
Breite:
42 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
12 mm
Art des Zubehörs:
Befestigungsteile/-set
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Montagesatz, 19 Zoll-Befestigungswinkel, 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel, 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungswinkel, 482,6 mm (19 Zoll)-Montagesatz, Adaptersatz, Adaptersätze, Adaption für Verdrahtungssysteme, Außenlaschen, Befestigung, Halterung, Befestigungsbügel, Befestigungskit, Befestigungsmaterial, Befestigungsmaterial für Schaltschrank, Befestigungsmaterial für Schrank, Befestigungsmaterialien, Befestigungsmaterialien für Schränke, Befestigung...
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.