Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 19 ... 36V, 5V, 5A, 25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16906036
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SD-25B-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
meanwell dc dc wandler
DC/DC-Wandler, Typ=SD-25B-5, Ausgangsspannung 1=5 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=5 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Breite=97 mm, Effizienz=72 %, Eingangsspannung, max.=36 V, Eingangsspannung, min.=19 V, Höhe=36 mm, Isolationsspannung=1.5 kV, Länge=99 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=365900 h, Nennleistung=25 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=100 mV, Anschlussart=Klemmenblock, Ausgangstyp=Fest, Montageart=Chassismontage, Serien=SD-25 Series
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, DC/DC-Wandler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 21,71*
€ 27,42*
€ 4,00*
ab € 20,19*
€ 28,69*
Lager 115
335
€ 5,95*
ab € 19,63*
€ 29,42*
€ 5,90*
ab € 19,65*
€ 30,18*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 26,34*
€ 37,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
NSYAEFPFSC
ab € 5,91*
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0206*
Zubehör
Weidmüller
2864250
ab € 14,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.