| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A043041 Herst.-Nr.: 539972-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rundsteckverbinder der Serie CPC (Circular Plastik Connector) sind in der gesamten Industrie bekannt und werden vor allem bei rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 600 V | Herst.-Teilenr.: | 539972-1 | Typ: | 539972-1 | Temperaturbereich: | -40 - +85 °C °C | Nennstrom: | 6 A | Serie: | CPC | Anschlusswinkel: | 180 ° | Max. Temperatur: | +85 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Rundstecker Ausziehwerkzeug |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 50,75* | € 67,68* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 45,67* | € 67,69* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 50,07* | € 75,76* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 52,21* | € 78,04* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 66,75* | € 83,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|