Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 23533 Badematte Maja 100%Polyester felsgrau 120,0x70,0x1,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 23533 Badematte Maja 100%Polyester felsgrau 120,0x70,0x1,5cm
Kela 23533 Badematte Maja 100%Polyester felsgrau 120,0x70,0x1,5cm
Kela 23533 Badematte Maja 100%Polyester felsgrau 120,0x70,0x1,5cm
Kela 23533 Badematte Maja 100%Polyester felsgrau 120,0x70,0x1,5cm
Kela 23533 Badematte Maja 100%Polyester felsgrau 120,0x70,0x1,5cm
Kela 23533 Badematte Maja 100%Polyester felsgrau 120,0x70,0x1,5cm
Kela 23533 Badematte Maja 100%Polyester felsgrau 120,0x70,0x1,5cm
Kela 23533 Badematte Maja 100%Polyester felsgrau 120,0x70,0x1,5cm
Artikel-Nr.:
     6124-23533
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23533
EAN/GTIN:
     4025457235337
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich

Man steht nach dem Duschen oder beim Start in den Tag morgens ungern auf den kalten Fliesen. Dieser hochwertige Badvorleger Maja schafft Abhilfe. Mit einer hohen Qualität von 1450 g/m² und einer Florhöhe von 15 mm stehen Sie zukünftig auf angenehm weichem Untergrund. In verschiedenen Größen erhältlich! Für Fußbodenheizungen geeignet. Badematte Maja in Felsgrau, 120 x 70 cm.

Weitere Informationen:
Serie:
Maja
Material:
100% Polyester
Farbe:
grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,96*
€ 52,72*
Lager 6124
225
Frei Haus
ab € 39,09*
€ 52,82*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,82*
€ 62,8558
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,69*
€ 61,5111
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,95*
€ 58,2505
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,68*
€ 56,7392
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,06*
€ 56,0014
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,09*
€ 46,5171
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23556
ab € 28,17*
Ähnlich
kela
23557
ab € 39,12*
Ähnlich
kela
23554
ab € 18,69*
Ähnlich
kela
23555
ab € 20,40*
Ähnlich
kela
23552
ab € 28,05*
Ähnlich
kela
23553
ab € 39,12*
Ähnlich
kela
23550
ab € 18,69*
Ähnlich
kela
23551
ab € 20,56*
Ähnlich
kela
23548
ab € 28,04*
Ähnlich
kela
23549
ab € 39,18*
Ähnlich
kela
23546
ab € 18,70*
Ähnlich
kela
23547
ab € 20,41*
Ähnlich
kela
23544
ab € 28,05*
Ähnlich
kela
23545
ab € 38,93*
Ähnlich
kela
23542
ab € 18,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.