Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badematte Maja 100%Polyester frostblau 65,0x55,0x1,5 cm von Kela


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badematte Maja 100%Polyester frostblau 65,0x55,0x1,5 cm von Kela
Badematte Maja 100%Polyester frostblau 65,0x55,0x1,5 cm von Kela
Artikel-Nr.:
     2813-376-7849
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23554
EAN/GTIN:
     4025457235542
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich

Badematte Maja 100%Polyester frostblau 65,0x55,0x1,5 cm von Kela

Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
blau
Länge:
65 cm
Breite:
55 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.56 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
172
€ 4,95*
ab € 18,72*
€ 26,67*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,15*
€ 27,26*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23556
ab € 28,23*
Ähnlich
kela
23557
ab € 39,00*
Ähnlich
kela
23555
ab € 20,52*
Ähnlich
kela
23552
ab € 28,12*
Ähnlich
kela
23553
ab € 39,11*
Ähnlich
kela
23550
ab € 18,69*
Ähnlich
kela
23551
ab € 20,43*
Ähnlich
kela
23548
ab € 28,03*
Ähnlich
kela
23549
ab € 39,04*
Ähnlich
kela
23546
ab € 18,73*
Ähnlich
kela
23547
ab € 20,40*
Ähnlich
kela
23544
ab € 28,14*
Ähnlich
kela
23545
ab € 39,09*
Ähnlich
kela
23542
ab € 18,69*
Ähnlich
kela
23543
ab € 20,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.