Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badematte Maja 100%Polyester jadegrün 120,0x70,0x1,5 cm von Kela


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badematte Maja 100%Polyester jadegrün 120,0x70,0x1,5 cm von Kela
Badematte Maja 100%Polyester jadegrün 120,0x70,0x1,5 cm von Kela
Artikel-Nr.:
     2813-376-7848
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23553
EAN/GTIN:
     4025457235535
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich

Badematte Maja 100%Polyester jadegrün 120,0x70,0x1,5 cm von Kela

Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
grün
Länge:
120 cm
Breite:
70 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
1.26 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,31*
€ 52,77*
3 Tage
68
Frei Haus
ab € 39,11*
€ 52,86*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23556
ab € 28,23*
Ähnlich
kela
23557
ab € 39,00*
Ähnlich
kela
23554
ab € 18,72*
Ähnlich
kela
23555
ab € 20,52*
Ähnlich
kela
23552
ab € 28,12*
Ähnlich
kela
23550
ab € 18,69*
Ähnlich
kela
23551
ab € 20,43*
Ähnlich
kela
23548
ab € 28,03*
Ähnlich
kela
23549
ab € 39,04*
Ähnlich
kela
23546
ab € 18,73*
Ähnlich
kela
23547
ab € 20,40*
Ähnlich
kela
23544
ab € 28,14*
Ähnlich
kela
23545
ab € 39,09*
Ähnlich
kela
23542
ab € 18,69*
Ähnlich
kela
23543
ab € 20,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.