Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 21298 Personenwaage Graphit Glas schwarz 30x30x2cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 21298 Personenwaage Graphit Glas schwarz 30x30x2cm
Kela 21298 Personenwaage Graphit Glas schwarz 30x30x2cm
Kela 21298 Personenwaage Graphit Glas schwarz 30x30x2cm
Kela 21298 Personenwaage Graphit Glas schwarz 30x30x2cm
Kela 21298 Personenwaage Graphit Glas schwarz 30x30x2cm
Kela 21298 Personenwaage Graphit Glas schwarz 30x30x2cm
Artikel-Nr.:
     6124-21298
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     21298
EAN/GTIN:
     4025457212987
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
digitale personenwaage

Flach und elegant: die digitale Personenwaage GRAPHIT aus schwarzem Sicherheitsglas. Die maximale Tragkraft beträgt 150 kg. Die Waage ist 30 cm breit, 30 cm lang und 2 cm hoch. Lieferung inklusive Batterien in schöner Geschenkverpackung mit Tragegriff.

 

Weitere Informationen:
Serie:
Linda
Material:
Glas
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,1467
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,8135
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,3855
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,4216
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,8623
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,8635
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
21299
ab € 11,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.