| |
|
| Artikel-Nr.: 6124-21299 Herst.-Nr.: 21299 EAN/GTIN: 4025457212994 |
| |
|
| | |
| Flach und elegant: die digitale Personenwaage LINDA aus weißem Sicherheitsglas. Die maximale Tragkraft beträgt 150 kg. Die Waage ist 30 cm breit, 30 cm lang und 2 cm hoch. Lieferung inklusive Batterien in schöner Geschenkverpackung mit Tragegriff. Weitere Informationen: | | Serie: | Linda | Material: | Glas | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6124 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,64* | € 16,97* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,90* | € 17,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6124 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6124 | | Versand: Lager 6124 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|