| |
|
| Artikel-Nr.: 6124-12821 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 12821 EAN/GTIN: 4025457128219 |
| |
|
| | |
| Bringt Sommerfeeling in die Küche: das Geschirrtuch Cora in frischem Grün. Das Geschirrtuch ist aus 100 % Baumwolle. In hochwertiger Qualität: mit 190 gsm, saugfähig. Maße: 50 x 70 cm. Weitere Informationen: | | Serie: | Cora | Material: | 100% Baumwolle | Farbe: | grün |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6124 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,59* | € 7,15* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,69* | € 7,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6124 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6124 | | Versand: Lager 6124 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|