| |
|
| Artikel-Nr.: 6124-12801 Herst.-Nr.: 12801 EAN/GTIN: 4025457128011 |
| |
|
| | |
| Aus der trendigen Küchen-Textilkollektion Svea: das hochwertige Geschirrtuch besteht aus 100% Baumwolle (190 g/qm). Es dominiert die die Farbe currygelb, welche schön mit frostblau und weiß bei diesem Modell harmoniert. Maße: 50 x 70 cm. Waschbar bis 60° C. Weitere Informationen: | | Serie: | Svea | Material: | 100% Baumwolle | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6124 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,58* | € 7,15* | | | | | | 15 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 4,68* | € 7,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6124 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6124 | | Versand: Lager 6124 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|