Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 12799 Geschirrtuch Svea 100%Baumwolle currygelb Muster 70,0x50,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 12799 Geschirrtuch Svea 100%Baumwolle currygelb Muster 70,0x50,0cm
Kela 12799 Geschirrtuch Svea 100%Baumwolle currygelb Muster 70,0x50,0cm
Artikel-Nr.:
     6124-12799
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12799
EAN/GTIN:
     4025457127991
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch

Aus der trendigen Küchen-Textilkollektion Svea: das hochwertige Geschirrtuch besteht aus 100% Baumwolle (190 g/qm). Es dominiert die die Farbe currygelb. Maße: 50 x 70 cm.

 

Weitere Informationen:
Serie:
Svea
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
gelb
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
1
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 7,17*
15 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 4,69*
€ 7,32*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,5323
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.