| |
|
| Artikel-Nr.: 6124-12791 Herst.-Nr.: 12791 EAN/GTIN: 4025457127915 |
| |
|
| | |
| Aus der Küchen-Textilkollektion SVEA: die hochwertige Küchenschürze ist aus 100 % Baumwolle, gewebt, in der Farbe frostblau. Markantes Detail ist ein dezentes und dennoch gut sichtbares Blumenmotiv, was dem Modell trotz der frostigen Farbe eine gewisse Frische verleiht. Maße: 80 x 67 cm. Die Schürze ist Teil einer umfangreichen Küchentextilserie von kela. Weitere Informationen: | | Serie: | Svea | Material: | 100% Baumwolle | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 12,99* | € 17,79* | | | | Lager 6124 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,71* | € 17,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6124 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6124 | | Versand: Lager 6124 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|