Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 12776 Schürze Gianna 100%Baumwolle weiß-schwarz Muster 80,0x67,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 12776 Schürze Gianna 100%Baumwolle weiß-schwarz Muster 80,0x67,0cm
Kela 12776 Schürze Gianna 100%Baumwolle weiß-schwarz Muster 80,0x67,0cm
Artikel-Nr.:
     6124-12776
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12776
EAN/GTIN:
     4025457127762
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze

Aus der Küchen-Textilkollektion Gianna: die hochwertige Küchenschürze ist aus 100 % Baumwolle, gewebt, in der Farbe Schwarz/Weiß mit einem ornamentartigen Dekor. Maße: 80 x 67 cm. Die Schürze ist Teil einer umfangreichen Küchentextilserie von kela.

Weitere Informationen:
Serie:
Gianna
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
1
€ 4,95*
ab € 12,74*
€ 17,77*
14 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 13,02*
€ 17,91*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,1463
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,53*
€ 20,8607
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,8254
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,0757
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,683
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,1606
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.