Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 12738 Geschirrtuch Waffel Tia 100%Baumwolle flieder 70,0x50,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 12738 Geschirrtuch Waffel Tia 100%Baumwolle flieder 70,0x50,0cm
Kela 12738 Geschirrtuch Waffel Tia 100%Baumwolle flieder 70,0x50,0cm
Artikel-Nr.:
     6124-12738
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12738
EAN/GTIN:
     4025457127380
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch

Aus der unifarbenen Küchen-Textilkollektion TIA: das Geschirrtuch Tia in der Farbe Flieder besteht aus 100 % Baumwolle, das in saugfähigem Waffelpiqué gefertigt ist. In hochwertiger Qualität, mit 190 g/qm. Maße: 50 x 70 cm.

 

 

 

Weitere Informationen:
Serie:
Tia
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
lila
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,854
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,5688
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12713
ab € 3,93*
Ähnlich
kela
12718
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.