| |
|
| Artikel-Nr.: 6124-12719 Herst.-Nr.: 12719 EAN/GTIN: 4025457127199 |
| |
|
| | |
| Aus der Küchen-Textilkollektion Tia: die hochwertige Küchenschürze ist aus 100 % Baumwolle, gewebt, in der Farbe Lichtgrau. Markantes Detail ist die Schlichtheit im Design und die dezenten Linien an der Vorderseite. Die Schürze ist durch Druckknöpfe am grauen Nackengurt in der Größe regulierbar. Maße: 80 x 67 cm. Die Schürze ist Teil einer umfangreichen Küchentextilserie von kela. Weitere Informationen: | | Serie: | Tia | Material: | 100% Baumwolle | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 10,40* | € 14,40* | | | | Lager 6124 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,19* | € 14,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6124 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6124 | | Versand: Lager 6124 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|