Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 12510 Fruchtkorb Marlo Metall schwarz 11,0cm 22,5cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kela 12510 Fruchtkorb Marlo Metall schwarz 11,0cm 22,5cmØ
Kela 12510 Fruchtkorb Marlo Metall schwarz 11,0cm 22,5cmØ
Artikel-Nr.:
     6124-12510
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12510
EAN/GTIN:
     4025457125102
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

Einladend schön – da greift man doch gerne zu: der schwarzer Metallfruchtkorb Marlo. Bei 22,5 cm Durchmesser bietet der Korb mit der schwarzen Maschenoptik Platz für allerlei Obstsorten. Auch dekorativ kann das zeitlos schöne Accessoire somit zu einem Highlight werden.

Weitere Informationen:
Serie:
Marlo
Material:
Metall
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
€ 4,95*
ab € 11,88*
€ 16,79*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,13*
€ 17,13*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,9801
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,8135
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,0757
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,3141
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,8262
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,1372
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12511
ab € 13,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.