Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 12293 Geschirrtuch Henrik 100%Baumwolle mahagonibraun Dreieck Q 70,0x50,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 12293 Geschirrtuch Henrik 100%Baumwolle mahagonibraun Dreieck Q 70,0x50,0cm
Kela 12293 Geschirrtuch Henrik 100%Baumwolle mahagonibraun Dreieck Q 70,0x50,0cm
Artikel-Nr.:
     6124-12293
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12293
EAN/GTIN:
     4025457122934
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch

Aus der schönen Küchen-Textilkollektion HENRIK: das Geschirrtuch Henrik mit dezenten Dreiecken in Mahagonibraun. Die Grundfarbe besteht aus Grautönen. Das Geschirrtuch Henrik ist aus 100% Baumwolle und in hochwertiger Qualität verarbeitet. Zudem ist es weich, saugfähig und fusselarm mit 190 g/qm. Maße: 50 x 70 cm.

Weitere Informationen:
Serie:
Henrik
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,664
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,5454
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.