Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 11200 Küchenrollenhalter Stella Metall schwarz 32cmh 15cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kela 11200 Küchenrollenhalter Stella Metall schwarz 32cmh 15cmØ
Kela 11200 Küchenrollenhalter Stella Metall schwarz 32cmh 15cmØ
Kela 11200 Küchenrollenhalter Stella Metall schwarz 32cmh 15cmØ
Kela 11200 Küchenrollenhalter Stella Metall schwarz 32cmh 15cmØ
Kela 11200 Küchenrollenhalter Stella Metall schwarz 32cmh 15cmØ
Kela 11200 Küchenrollenhalter Stella Metall schwarz 32cmh 15cmØ
Kela 11200 Küchenrollenhalter Stella Metall schwarz 32cmh 15cmØ
Kela 11200 Küchenrollenhalter Stella Metall schwarz 32cmh 15cmØ
Kela 11200 Küchenrollenhalter Stella Metall schwarz 32cmh 15cmØ
Kela 11200 Küchenrollenhalter Stella Metall schwarz 32cmh 15cmØ
Artikel-Nr.:
     6124-11200
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11200
EAN/GTIN:
     4025457112003
Suchbegriffe:
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Papierhandtuchspender
Papierspender

Bringen Sie Schwung in Ihre Küche - der geschwungene Küchenrollenhalter Stella in Schwarz aus Metall farbig beschichtet. Länge 32 cm.

Weitere Informationen:
Serie:
Stella
Material:
Metall
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
€ 4,95*
ab € 13,52*
€ 18,79*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,82*
€ 19,20*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,3601
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,1102
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,9202
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,0991
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,5755
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,0888
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11201
ab € 13,51*
Ähnlich
kela
11203
ab € 13,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.