Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Stella Tisch-Papierhandtuchhalter Metall Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Stella Tisch-Papierhandtuchhalter Metall Grau
Kela Stella Tisch-Papierhandtuchhalter Metall Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84945719
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11203
EAN/GTIN:
     4025457112034
Suchbegriffe:
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Papierhandtuchspender
Papierspender
Der geschwungene Küchenrollenhalter Stella, der sich für jede handelsübliche Küchenrolle eignet, wird für Sie zu einem wichtigen, praktischen und trendigen Küchenutensil. Durch die breite Öffnung vorne gelangen Sie immer schnell an das nächste Küchentuch. Der standfeste Halter ist in den Farben Weiß, Schwarz, Hellgrau erhältlich. Lieferung ohne Küchenrolle! Küchenrollenhalter Stella aus Edelstahl/Metall in hellgrau, 33 cm hoch, Ø 15 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
320 mm
Merkmale
Typ
Tisch-Papierhandtuchhalter
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Rollenmenge
1
Form
Rund
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,90*
€ 22,491
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,372
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,873
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,1364
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11201
€ 18,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.