Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Küchenrollenhalter Stella Ø15cm Bringen Sie Schwung in Ihre Küche - der


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KELA Küchenrollenhalter Stella Ø15cm Bringen Sie Schwung in Ihre Küche - der
KELA Küchenrollenhalter Stella Ø15cm Bringen Sie Schwung in Ihre Küche - der
Artikel-Nr.:
     2813-376-2352
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11200
EAN/GTIN:
     4025457112003
Suchbegriffe:
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Papierhandtuchspender
Papierspender

KELA Küchenrollenhalter Stella Ø15cm
Bringen Sie Schwung in Ihre Küche - der geschwungene Küchenrollenhalter Stella in Schwarz aus Metall farbig beschichtet. Länge 32 cm.

Weitere Informationen:
Länge:
15 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
32 cm
Durchmesser:
15 cm
Gewicht:
0.70 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
€ 4,95*
ab € 13,52*
€ 18,79*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,82*
€ 19,20*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11201
ab € 13,48*
Ähnlich
kela
11203
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.