Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Stella Tisch-Papierhandtuchhalter Metall Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Stella Tisch-Papierhandtuchhalter Metall Schwarz
Kela Stella Tisch-Papierhandtuchhalter Metall Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84945729
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11200
EAN/GTIN:
     4025457112003
Suchbegriffe:
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Papierhandtuchspender
Papierspender
Der geschwungene Küchenrollenhalter Stella, der sich für jede handelsübliche Küchenrolle eignet, wird für Sie zu einem wichtigen, praktischen und trendigen Küchenutensil. Durch die breite Öffnung vorne gelangen Sie immer schnell an das nächste Küchentuch. Der standfeste Halter ist in den Farben Weiß, Schwarz, Hellgrau erhältlich. Lieferung ohne Küchenrolle!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
320 mm
Merkmale
Typ
Tisch-Papierhandtuchhalter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Rollenmenge
1
Form
Rund
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,5862
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,81*
€ 22,3839
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,2415
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,3966
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,8016
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,1007
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11201
ab € 13,51*
Ähnlich
kela
11203
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.