Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxmobile 2 Werkzeugwagen mit 4 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maxmobile 2 Werkzeugwagen mit 4 Schubladen
Maxmobile 2 Werkzeugwagen mit 4 Schubladen
Artikel-Nr.:
     610-WA.08.89.91
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     WA.08.89.91
EAN/GTIN:
     4050413013797
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
bedrunka & hirth werkstattwagen
werkstattwagen
Maxmobile 2 mit 4 Schubladen

Die Werkstattwagen sind optimiert auf ein Maximum an Mobilität. Durch das Baukastensystem bieten sie vielfältige Einsatzmöglichkeiten in unzähligen Bereichen. Die Wagen sind sehr wendig , haben eine leichte Beweglichkeit und sorgen für eine komfortable, sichere Fahrt. Ergonomie steht bei uns im Vordergrund! Jedes Detail ist genauestens durchdacht und gelöst. Die einzigartige Zentralverriegelung mit der "B+H" - Schließstange ist Diebstahlsicher und bei allen Schubladen serienmäßig. Wir verwenden hochwertiges Feinblech und ein umweltfreundliches Lackierverfahren.

Detail Beschreibung:

  • Artikel-Nr.: WA.08.89.91
  • vielverwendbarer Wekrzeugwagen
  • 4 Schubladen: 2 x BLH 100 mm und 2 x BLH 200 mm
  • präzise Arretierung und Selbsteinzug
  • Zentralverriegelung
  • Vollauszug 100%, max. Tragkraft 35 kg
  • Schubladennutzmaß: 598x398
  • umlaufender Ramm- und Fersenschutz
  • Fahrwerk mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 100 mm
  • ergonomische Griffe
  • Auflagefläche hat hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Öl
  • Auflagefläche mit eingeformten Kleinteilekästen
  • Reichhaltiges Zubehör für jede Anwendung
  • Gehäuse generell in RAL 7035, Fronten und Seitenverkleidung frei wählbar

* Lieferung per Spedition!


Technische Details:

Gewicht:
Schubladen Tragkraft 35 kg
Breite (mm): 780
Tiefe (mm): 580
Höhe (mm): 940

Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen lichtgrau, WA.08.89.91, 08.89.91, Maxmobile, Mobil, Werkstatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 549,35*
€ 647,83*
Lager 610
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 687,20*
€ 791,25*
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,25*
€ 941,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,99*
€ 907,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,15*
€ 874,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,52*
€ 850,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,20*
€ 817,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
08.89.76
ab € 25,64*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
08.89.72
ab € 37,92*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
08.90.01
ab € 13,60*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
08.90.03
ab € 25,31*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
08.90.02
ab € 8,21*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
08.89.75
ab € 14,18*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
08.89.74
ab € 13,32*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
08.90.11
ab € 33,72*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
08.90.10
ab € 25,63*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
08.88.77
ab € 127,80*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
08.89.50
ab € 171,32*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
08.89.79
ab € 42,35*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
08.89.201
ab € 87,34*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
08.89.81
ab € 24,50*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
08.89.203
ab € 121,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.