Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter maxmobile 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-08.89.76
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     08.89.76
EAN/GTIN:
     4050413013759
Suchbegriffe:
maxmobile
Mobile
Mobile Logistik Systeme
Mobiler Schrank

Abfallbehälter maxmobile 2

Material: Stahlblech

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
2,35 kg
Breite:
475 mm
Tiefe:
170 mm
Höhe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Stauraum, Schublade, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.