Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplattenaufbau mit schwenkbaren Seitenteilen maxmobile 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-08.89.50
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     08.89.50
EAN/GTIN:
     4050413013643
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

Lochplattenaufbau mit schwenkbaren Seitenteilen maxmobile 1

Material: Stahlblech

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
3,24 kg
Breite:
1380 mm
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: bedrunka & hirth lochplatten, lochplatte, maxmobile, Mobile, Mobile Logistik Systeme, Mobiler Schrank, Werkstattwagen, Stauraum, Schublade, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,75*
€ 265,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,20*
€ 252,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,59*
€ 247,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,02*
€ 238,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 199,77*
€ 237,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,94*
€ 236,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,74*
€ 203,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.