Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausstech-Werkzeug schmal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-08.90.02
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     08.90.02
EAN/GTIN:
     4050413013834
Suchbegriffe:
maxmobile
Schubladeneinsatz
Werkzeugsatz
Werkzeugset

Ausstech-Werkzeug schmal

Material: Kunststoff

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
grau
Material:
Kunststoff
Eigengewicht:
0,01 kg
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 13 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 18 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.