Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Cutter mit Automatik-Magazin für dauerhaften Einsatz, Magazin mit 5 Klingen, 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalansicht - Ecobra Cutter mit Automatik-Magazin für dauerhaften Einsatz, Magazin mit 5 Klingen, 9 mm
Normalansicht - Ecobra Cutter mit Automatik-Magazin für dauerhaften Einsatz, Magazin mit 5 Klingen, 9 mm
Artikel-Nr.:
     609-770320
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770320
EAN/GTIN:
     4011123530004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Ecobra Cutter mit Automatik-Magazin für dauerhaften Einsatz, Magazin mit 5 Klingen, 9 mm

Cutter mit Automatik-Magazin, für den dauerhaften Einsatz, weil nach Entfernung der verbrauchten Klinge die neue automatisch aus dem Magazin aufgenommen wird, Kunststoffgehäuse mit gummierter Griffzone, Aufhängeloch, Metallmesserführung, Magazin mit 5 Klingen 9 mm.
Zum Schneiden von Papier, Karton, Stoffen, Leder, Vinyl, PVC und ähnlichen Materialien.
Maße: L x B x T 136 x 33 x 17 mm

Artikeldetails:

  • Automatik-Magazin, für den dauerhaften Einsatz
  • Kunststoffgehäuse mit gummierter Griffzone
  • Aufhängeloch
  • Metallmesserführung
  • Inkl. 5 Klingen 9 mm im Magazin
  • Maße: L x B x T 136 x 33 x 17 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, abbrechklingen cuttermesser 9mm, cutter messer, abbrechklingen cuttermesser, Messer, Schneidgeräte, Schneidwerkzeuge, Modellbaumesser, Arbeitsmesser, Grafik-Cutter, Klingenmesser, Modellbau-Messer, Schneidemesser, Schneiden, Kartonmesser, Kartoncutter, Verpackungsmesser, Abbrechmesser, Handwerkermesser, Kunststoffcutter, Automatik-Cutter, Profi-Cutter, Cutter 9 mm, 9 mm Cutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
55
€ 5,87*
ab € 1,83*
€ 3,04*
Lager 609
24
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 3,05*
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770850
ab € 1,49*
Zubehör
Ecobra
770849
ab € 2,80*
Zubehör
Ecobra
770840
ab € 2,48*
Zubehör
Ecobra
770800
ab € 1,40*
Zubehör
Ecobra
770805
ab € 0,68*
Zubehör
Ecobra
770475
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.