Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Cutter mit Automatik-Magazin für dauerhaften Einsatz, Magazin mit 5 Klingen, 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Cutter mit Automatik-Magazin für dauerhaften Einsatz, Magazin mit 5 Klingen, 9 mm
Normalansicht - Ecobra Cutter mit Automatik-Magazin für dauerhaften Einsatz, Magazin mit 5 Klingen, 9 mm
Artikel-Nr.:
     C609-770320
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770320
EAN/GTIN:
     4011123530004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Ecobra Cutter mit Automatik-Magazin für dauerhaften Einsatz, Magazin mit 5 Klingen, 9 mm

Cutter mit Automatik-Magazin, für den dauerhaften Einsatz, weil nach Entfernung der verbrauchten Klinge die neue automatisch aus dem Magazin aufgenommen wird, Kunststoffgehäuse mit gummierter Griffzone, Aufhängeloch, Metallmesserführung, Magazin mit 5 Klingen 9 mm.
Zum Schneiden von Papier, Karton, Stoffen, Leder, Vinyl, PVC und ähnlichen Materialien.
Maße: L x B x T 136 x 33 x 17 mm

Artikeldetails:

  • Automatik-Magazin, für den dauerhaften Einsatz
  • Kunststoffgehäuse mit gummierter Griffzone
  • Aufhängeloch
  • Metallmesserführung
  • Inkl. 5 Klingen 9 mm im Magazin
  • Maße: L x B x T 136 x 33 x 17 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, abbrechklingen cuttermesser 9mm, cutter messer, abbrechklingen cuttermesser, Messer, Schneidgeräte, Schneidwerkzeuge, Modellbaumesser, Arbeitsmesser, Grafik-Cutter, Klingenmesser, Modellbau-Messer, Schneidemesser, Schneiden, Kartonmesser, Kartoncutter, Verpackungsmesser, Abbrechmesser, Handwerkermesser, Kunststoffcutter, Automatik-Cutter, Profi-Cutter, Cutter 9 mm, 9 mm Cutter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770850
ab € 1,47*
Zubehör
Ecobra
770849
ab € 2,99*
Zubehör
Ecobra
770840
ab € 2,61*
Zubehör
Ecobra
770800
ab € 1,40*
Zubehör
Ecobra
770805
ab € 0,84*
Zubehör
Ecobra
770475
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.