Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter Kunststoff 9 mm mit Automatik-Magazin schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cutter Kunststoff 9 mm mit Automatik-Magazin schwarz/rot
Cutter Kunststoff 9 mm mit Automatik-Magazin schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB770320
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770320
EAN/GTIN:
     4011123530004
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • Ecobra Cutter mit Automatik-Magazin 9mm
  • Cutter mit Automatik-Magazin für den dauerhaften Einsatz inklusive 5 Ersatzklingen 9 mm
  • Kunststoffgehäuse mit gummierter Griffzone
  • Metallmesserführung
  • Aufhängeloch
  • Klinge 9 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.065 kg
Farbe:
schwarz/rot
Klingenbreite:
9 mm
Marke:
Ecobra
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, abbrechklingen cuttermesser, cuttermesser, Cutter, Messer, Schneidemesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770850
ab € 1,48*
Zubehör
Ecobra
770849
ab € 2,62*
Zubehör
Ecobra
770840
ab € 2,53*
Zubehör
Ecobra
770800
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.