Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Metall-Cutter für mittlere Schneidarbeiten, Gehäuse aus Vollmetall, Metallmesserführung, Klinge 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalansicht - Ecobra Metall-Cutter für mittlere Schneidarbeiten, Gehäuse aus Vollmetall, Metallmesserführung, Klinge 9 mm
Normalansicht - Ecobra Metall-Cutter für mittlere Schneidarbeiten, Gehäuse aus Vollmetall, Metallmesserführung, Klinge 9 mm
Artikel-Nr.:
     609-770310
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770310
EAN/GTIN:
     4011123617101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Ecobra Metall-Cutter für mittlere Schneidarbeiten, Gehäuse aus Vollmetall, Metallmesserführung, Klinge 9 mm

Metall-Cutter für mittlere Schneidarbeiten, Gehäuse aus Vollmetall, schwere Ausführung, mit Metallmesserführung, Schieberaster mit automatischer Klingenarretierung, Clip und Abbrechvorrichtung, Aufhängeloch, Klinge 9 mm.
Zum Schneiden von Papier, Karton, Stoffen, Leder, Vinyl, PVC und ähnlichen Materialien.
Maße: L x B x T 133 x 30 x 11 mm

Artikeldetails:

  • Metall-Cutter aus Vollmetall mit Metallmesserführung
  • Schieberaster mit automatischer Klingenarretierung
  • Clip und Abbrechvorrichtung
  • Aufhängeloch,
  • Klinge 9 mm
  • Maße: L x B x T 133 x 30 x 11 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, abbrechklingen cuttermesser 9mm, cutter messer, abbrechklingen cuttermesser, Messer, Schneidgeräte, Schneidwerkzeuge, Modellbaumesser, Arbeitsmesser, Grafik-Cutter, Klingenmesser, Modellbau-Messer, Schneidemesser, Schneiden, Kartonmesser, Kartoncutter, Verpackungsmesser, Abbrechmesser, Handwerkermesser, Metallcutter, Graphikermesser, Grafikermesser, Konturenmesser, Kreativ-Cutter, Kreativcutter, Designer-Cutter, Designercutter, Profi-Cutter, Cutter 9 mm, 9 mm Cutter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,16*
ab € 2,26*
€ 3,47*
Lager 609
50
1
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 3,82*
9 Tage
18
1
€ 6,99*
ab € 4,27*
€ 6,86*
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770850
ab € 1,49*
Zubehör
Ecobra
770849
ab € 2,80*
Zubehör
Ecobra
770840
ab € 2,48*
Zubehör
Ecobra
770800
ab € 1,40*
Zubehör
Ecobra
770805
ab € 0,68*
Zubehör
Ecobra
770475
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.