Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Cutter, Breite der Klinge 9mm, Breite 30mm, Länge (mm) (3) 133mm, Tiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metall-Cutter
Metall-Cutter
Artikel-Nr.:
     1039H-984910333877
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770310
EAN/GTIN:
     4011123617101
Suchbegriffe:
Metall-Cutter
Breite
der
Klinge
Metall-Cutter, Breite der Klinge 9mm, Breite 30mm, Länge (mm) (3) 133mm, Tiefe

Für mittlere Schneidarbeiten. Gehäuse aus Vollmetall, schwere Ausführung, mit Metallmesserführung, Schieberaster mit automatischer Klingenarretierung, Clip und Abbrechvorrichtung, Aufhängeloch.
Tiefe 11mm

Eigenschaft: Breite der Klinge 9mm, 30mm breit, 133mm lang
Farbe: silber

Weitere Suchbegriffe: 770310
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,16*
ab € 2,25*
€ 3,49*
3 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 3,82*
Lager 1039
19
3
€ 6,99*
ab € 4,24*
€ 6,09*
1
€ 4,30*
ab € 3,83*
€ 6,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 18,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770850
ab € 1,48*
Zubehör
Ecobra
770849
ab € 2,62*
Zubehör
Ecobra
770840
ab € 2,53*
Zubehör
Ecobra
770800
ab € 1,40*
Zubehör
Ecobra
770805
ab € 0,68*
Zubehör
Ecobra
770475
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.