Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerrinne sendzimirverzinkt RSV 50.050


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6013-55966985
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RSV 50.050
EAN/GTIN:
     4013339257706
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelrinne niedax feuerverzinkt

Verteilerrinne sendzimirverzinkt RSV 50.050

Verteilerkabelrinne nach DIN EN 61537, mit versetzt angeordneter Seiten- und Bodenperforation für eine stufenlose Anbringung der Systembauteile, für die Kabel- und Leitungsdurchführung sind Seiten- und Bodenauslässe eingebracht. Alternativ verweisen wir auf das System LS-Industriekanal LI 60.060 bis LI 60.300 (System mit aufrastbaren Deckeln) im EIK Katalog.
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2233 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn verzinkt, kabelbahn, Leuchtenträgerrinne, Leuchtentragschiene, Verbinder, Leuchtenträgerschiene, Kabelträger-Rinne, Kabeltragsystem, Kabeltrasse, Kabelwanne, Leuchtenrinne, Leuchtenträgerkanal, Kabelbühne, Kabelpritsche, Kabelbahn-System, Weitspannkabelbühne, Verteilerrinne
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
171
1
pro Packung
€ 45,00*
ab € 28,10001*
€ 37,80*
2 Tage
2789
3
pro Meter
€ 5,80*
ab € 50,51*
€ 64,86*
Lager 6013
1
pro Packung
€ 195,00*
ab € 50,73003*
€ 65,97003*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,97003*
€ 78,50434
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,98003*
€ 77,32624
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,44003*
€ 73,11364
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,56001*
€ 72,06641
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,44002*
€ 70,73362
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,73003*
€ 60,36874
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 16,91001* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
LI 60.060/3
ab € 16,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.