Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Verteilerrinne sendzimirverzinkt RSV 50.050


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-18269
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RSV 50.050
EAN/GTIN:
     4013339257706
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelrinne niedax feuerverzinkt
Niedax Verteilerrinne sendzimirverzinkt RSV 50.050 Höhe 50mm, Breite 50mm, Materialstärke 1,5mm, Länge 3000mm, Seitenlochung, Montagelochung im Boden, Ausführung ohne Verbinder, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche bandverzinkt, Farbe ohne, Gelochte Verteilerrinne C-förmig, mit versetzt angeordneter Seiten- und Bodenperforation für stufenlose Befestigung und Anbindung der Systembauteile.Für die Kabel-und Leitungsdurchführung sind Bodenauslässe der Größe 30x65 mm und Seitenauslässe der Größe 20x65 mm eingebracht
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
Ausführung:
ohne Verbinder
Weitspann-Ausführung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
bandverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn verzinkt, kabelbahn, Kabelbahn-System, Kabelbühne, Kabelpritsche, Kabeltragsystem, Kabeltrasse, Kabelträger-Rinne, Kabelwanne, RSV
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
171
1
pro Packung
€ 45,00*
ab € 28,10001*
€ 37,80*
Lager 5382
2420
3
pro Meter
€ 5,80*
ab € 50,51*
€ 64,86*
1
pro Packung
€ 195,00*
ab € 50,73003*
€ 65,97003*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 64,86*
€ 77,18
pro Meter
ab 5 Meter
€ 61,33*
€ 72,98
pro Meter
ab 10 Meter
€ 60,45*
€ 71,94
pro Meter
ab 20 Meter
€ 59,34*
€ 70,61
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 50,51*
€ 60,11
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 50,51* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 194,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
LI 60.060/3
ab € 16,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.