Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Li-Unterteil LI 60.060/3


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-340876
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     LI 60.060/3
EAN/GTIN:
     4013339532612
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Niedax Li-Unterteil LI 60.060/3 Höhe 60mm, Breite 60mm, Länge 3000mm, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche bandverzinkt, Farbe natur, Anzahl der festen Trennwände 0, Anzahl der steckbaren Trennwände 0, Befestigungsart Bodenlochung, Ausführung Deckel ohne,
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Oberfläche:
bandverzinkt
Farbe:
natur
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
EF009212:
ohne
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal b60xh60mm, installationskanal, kabelkanal 3 meter, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Kanal, LF-Kanal, LI, LS-Kanal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 195,00*
ab € 16,03*
€ 22,02*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 16,06*
€ 22,64*
Lager 5382
62
3
€ 5,80*
ab € 46,60*
€ 60,70*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 60,70*
€ 72,23
pro Meter
ab 5 Meter
€ 57,56*
€ 68,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 56,12*
€ 66,78
pro Meter
ab 20 Meter
€ 55,83*
€ 66,44
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 46,60*
€ 55,45
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 46,60* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 182,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.