Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAN Wärmezudecke SHD 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SAN Wärmezudecke SHD 70
SAN Wärmezudecke SHD 70
Artikel-Nr.:
     6012C-98953656
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     421.13
EAN/GTIN:
     4211125421137
Suchbegriffe:
Heizdecke
Wärmedecke
heizdecke beurer
heizdecke

SAN Wärmezudecke SHD 70

Wärmezudecke mit 6 Temperaturstufen, beleuchtete Funktionsanzeige, Abschaltautomatik nach ca. 3 Stunden, Sicherheitssystem, abnehmbarer Schalter, Maschinenwaschbar bei 30°C, Öko-Tex 100, Produktmaße: 180 x 130 cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wärme-Zudecke
Abschaltautomatik:
ja
Anzahl der Leistungsstufen:
6
Anschlusswert:
110 W
Spannung:
220..240 V
Breite:
1300 mm
Länge:
1800 mm
Werkstoff des Bezuges:
sonstige
Mit Thermostat:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Heizdecke/Heizkissen, Heizkissen, Heizdecke/Heizkissen/Fußwärmer, Fußwärmer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 4,90*
ab € 45,48*
€ 58,43*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 54,55*
€ 72,12*
1
€ 3,50*
ab € 59,08*
€ 73,08*
2
€ 5,46*
ab € 60,91*
€ 74,26*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 63,81*
€ 77,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 77,30*
€ 91,987
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,42*
€ 88,5598
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,06*
€ 86,9414
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,65*
€ 85,2635
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,81*
€ 75,9339
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 154,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.