Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitas SHD 70. Breite: 1800 mm, Tiefe: 1300 mm. Waschtyp: Maschinenwäsche, Maximale Waschtemperatur: 30 °C (421.13)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sanitas SHD 70 Heizdecke 100 W Beige
Sanitas SHD 70 Heizdecke 100 W Beige
Artikel-Nr.:
     2753H-6789464
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     421.13
EAN/GTIN:
     4211125421137
Suchbegriffe:
Heizdecke
Wärmedecke
heizdecke beurer
heizdecke

Hauptmerkmale

Technische Details  
Typ  Heizdecke
Automatische Abschaltung  Ja
Leistung  100 W
Produktfarbe  Beige
Anzahl der Heizstufen  6
Abnehmbare Abdeckung  Ja
Automatische Abschaltung nach  180 min
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  1800 mm
Tiefe  1300 mm
  
Waschen  
Waschbar  Ja
Waschtyp  Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur  30 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Typ:
Heizdecke
Automatische Abschaltung:
Ja
Leistung:
100 W
Produktfarbe:
Beige
Anzahl der Heizstufen:
6
Abnehmbare Abdeckung:
Ja
Automatische Abschaltung nach:
180 min
Breite:
1800 mm
Tiefe:
1300 mm
Waschbar:
Ja
Waschtyp:
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur:
30 °C
Weitere Suchbegriffe: 42113, sanitas, 1800, 1300, breite:, tiefe:, waschtyp:, maschinenwäsche, maximale, waschtemperatur:, 421.13, beurer, breite, tiefe, waschtyp, maschinenwsche, waschtemperatur
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 4,90*
ab € 45,28*
€ 57,68*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 54,34*
€ 67,99*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 58,67*
€ 72,46*
2
€ 5,46*
ab € 60,79*
€ 72,94*
2
Frei Haus
ab € 63,65*
€ 75,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.