Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalwecker UWE 18-30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalwecker UWE 18-30VDC
Signalwecker UWE 18-30VDC
Artikel-Nr.:
     6012C-96765944
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     21102022
EAN/GTIN:
     4250235501711
Suchbegriffe:
Alarmglocke
Signalwecker
Läutewerk
Läutwerk

Signalwecker UWE 18-30VDC

Elektronischer Signalgeber für trockene und feuchte Räume, Dauerbetrieb, Temperaturbereich: - 10° C bis + 55° C
Weitere Informationen:
Durchmesser Glockenschale:
155 mm
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Tonart:
Schnellschlag
Lautstärke:
96 dB
Nennspannung:
24 V
Trafo eingebaut:
nein
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,03 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: läutewerk 24v, läutewerk, läutewerk fhf
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,52*
€ 101,64*
€ 5,95*
ab € 82,43*
€ 101,66*
€ 5,46*
ab € 82,32*
€ 102,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 85,92*
€ 106,10*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,01*
€ 110,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,10*
€ 126,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.