Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalwecker UWE 18-30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalwecker UWE 18-30VDC
Signalwecker UWE 18-30VDC
Artikel-Nr.:
     3517K-96765944
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     21102022
EAN/GTIN:
     4250235501711
Suchbegriffe:
Alarmglocke
Signalwecker
Läutewerk
Läutwerk

Signalwecker UWE 18-30VDC

Elektronischer Signalgeber für trockene und feuchte Räume, Dauerbetrieb, Temperaturbereich: - 10° C bis + 55° C
Weitere Informationen:
Durchmesser Glockenschale:
155 mm
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Tonart:
Schnellschlag
Lautstärke:
96 dB
Nennspannung:
24 V
Trafo eingebaut:
nein
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,03 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: läutewerk 24v, läutewerk, läutewerk fhf
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,07*
€ 101,57*
€ 5,95*
ab € 81,97*
€ 101,59*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 82,67*
€ 101,96*
Frei Haus
ab € 85,87*
€ 105,93*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,29*
€ 110,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.